{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Puissance absorbée | 880 W | |
| Tension | 230 V | |
| Vitesse de rotation, max. | 900 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 4 000 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 4 000 min-1 | |
| Référence fabricant | GBH 2-28 | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 3,2 J | |
| Diamètre min., béton | 4 mm | |
| Diamètre max., béton | 28 mm | |
| Diamètre max., bois | 30 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Longueur totale | 379 mm | |
| Largeur totale | 216 mm | |
| Hauteur totale | 216 mm | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton; bois | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| Poids total | 2,9 kg |
| Référence article | 0611267501 | |
| EAN / GTIN | 3165140843614 | |
| Réf. fabricant | 0611267501 | |
| Article hors catalogue | L00590 930 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |