Fúrókalapács SDS plus GBH 2-28, L-BOXX

Cikkszám: 0611267501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611267501
EAN / GTIN 3165140843614
Gyártó száma 0611267501
L-szám L00590 930

Leírás

Leírás:

  • SDS plusz fúrókalapács GBH 2-28, A GBH 2-28 Professional a legerősebb Bosch SDS plusz vezetékes 2 kg-os fúrókalapács
  • Robusztus motorja kiemelkedő, 3,2 joule ütési energiát biztosít a nagy fúrási teljesítmény érdekében
  • A fúrókalapács emellett fokozott védelmet nyújt a felhasználó számára a KickBack Control funkcióval a sérülésveszély minimalizálása érdekében, valamint a Vibration Control funkcióval a folyamatos és időigényes alkalmazásokban történő fáradságmentes munkavégzéshez
  • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival
  • A GBH 2-28 Professional emellett olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jobb/balkezes működtetés, túlterheléses tengelykapcsoló, változtatható sebesség és Vario-Lock
  • Kiegészítő fogantyú; Mélységmegállító 210 mm; L-BOXX betét; L-BOXX 136; Gépkendő

Jellemző:

  • Betonba fúró Ø, kalapácsfúró: 4 - 28 mm
  • Betonba fúró Ø üreges fúrószárral: 68 mm
  • Súly: 2,9 kg
  • Max. Fúrás átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúrási Ø fa: 30 mm
  • Max. Fúró Ø falazat, fúrófejek: 68 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 900 min-1
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 880 W
  • Opt. alkalmazási tartomány beton, fúrókalapács: 8 - 16 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 3,2 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4000 bpm
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Szerszámméretek (szélesség): 3,2 J
  • Méretek (szélesség): 379 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 216 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 216 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító 210 mm
  • L-BOXX betét
  • L-BOXX 136
  • Gépkendő
Műszeres ruhával

Megfelelő termékek

Tartozékok