{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1 | |
| Putere absorbită | 880 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Turaţie, max. | 900 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 4.000 min-1 | |
| Număr percuţii, max., 1 | 4.000 min-1 | |
| Denumirea producătorului | GBH 2-28 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Energie de impact | 3,2 J | |
| Diametru min., beton | 4 mm | |
| Diametru max., beton | 28 mm | |
| Diametru max., lemn | 30 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Lungimea totală | 379 mm | |
| Lăţime totală | 216 mm | |
| Înălţimea totală | 216 mm | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | SDS Plus | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty | |
| Greutate totală | 2,9 kg |
| Cod articol | 0611267501 | |
| EAN / GTIN | 3165140843614 | |
| Număr producător | 0611267501 | |
| L-Număr | L00590 930 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |