Digital external micrometer, 50 ÷ 75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Nr art.: 06030032
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 2 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta MICROMASTER IP54; MICROMASTER IP54 RS
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Złącze Opto RS232C
Wysokość cyfr 7 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 5 µm
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 216 mm
Szerokość łącznie 91 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma DIN 863-1
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06030032
EAN / GTIN 7630041116366
Numer producenta 06030032
Numer L L41140 366

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 50 ÷ 75
  • Measuring range [in]: 2 ÷ 3
  • Max. permitted errors [µm]: 5
  • Max. permitted parallelism error [µm]: 3
  • Resolution [mm] : 0.001
  • Resolution [in]: .00005
  • Data output: Opto-RS232
  • Dimension A [mm]: 216
  • Dimension B [mm]: 91
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 41

Opis:

Digital external micrometer, 50-75 mm, MICROMASTER IP54 RS
Electronic external micrometer MICROMASTER RS IP54

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Material: Inserts: tungsten carbide
  • Thread pitch: 0,5 mm
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Function(s): Standby after 10 min; Display locking (except EASY)
  • Autonomy: 2'000 ÷ 4'000 hours
  • Measuring force: ≤ 10 N
  • Units: mm / in
  • Battery type: CR2032 button battery

Norma:

DIN 863 T1

W dostawie:

Micrometer; Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity