MICROMASTER RS IP54 50-75

Réf.: 06030032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06030032
EAN / GTIN 7630041116366
Réf. fabricant 06030032

Description

Exécution:

  • Etendue de mesure [mm] : 50 ÷ 75
  • Etendue de mesure [in] : 2 ÷ 3
  • Erreurs maximales autorisées [µm] : 5
  • Max. erreur de parallélisme autorisée [µm] : 3
  • Résolution [mm] : 0,001
  • Résolution [in] : .00005
  • Sortie de données : Opto-RS232
  • Dimension A [mm] : 216
  • Dimension B [mm] : 91
  • Dimension C [mm] : Ø 6,5
  • Dimension D [mm] : 41

Description:

Micromètre d'extérieur digital, 50-75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Matériau : Inserts : carbure de tungstène
  • Pas du filet : 0,5 mm
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
  • Fonction(s) : Standby après 10 min ; Verrouillage de l'affichage (sauf EASY)
  • Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
  • Force de mesure : ≤ 10 N
  • Unités : mm / in
  • Type de pile : Pile bouton CR2032

Norme:

DIN 863 T1

Livraison:

Micromètre ; Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité