{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Betriebsdauer | 2 000 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | MICROMASTER IP54; MICROMASTER IP54 RS | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung Zoll, Zoll | 0,0001 Zoll | |
| Schnittstelle | Opto RS232C | |
| Ziffernhöhe | 7 mm | |
| Displaybeleuchtung | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 5 µm | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 216 mm | |
| Breite gesamt | 91 mm | |
| Messbereich min. | 50 mm | |
| Messbereich max | 75 mm | |
| Norm | DIN 863-1 | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 06030032 | |
| EAN / GTIN | 7630041116366 | |
| Herstellernummer | 06030032 | |
| L-Nummer | L41140 366 |