Digitální vnější mikrometr, 50 ÷ 75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Artiklové číslo: 06030032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06030032
EAN / GTIN 7630041116366
Číslo výrobce 06030032
L-číslo L41140 366

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 50 ÷ 75
  • Rozsah měření [in]: 2 ÷ 3
  • Max. přípustné chyby [µm]: 1: 5
  • Max. povolená chyba rovnoběžnosti [µm]: 3
  • Rozlišení [mm] : 0,001
  • Rozlišení [in]: ,00005
  • Výstupní data: Opto-RS232
  • Rozměr A [mm]: 216
  • Rozměr B [mm]: 91
  • Rozměr C [mm]: 41
Délka mm: 50 mm [mm]: 41

Popis:

Digitální vnější mikrometr, 50-75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Charakteristika:

  • Nulová hodnota: Materiál: plovoucí
  • Materiál: Nulová rukojeť, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
  • Měřicí síla: ≤ 10 N
  • Jednotky: mm / in
  • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Rozsah dodávky:

Mikrometr; baterie (1x); protokol o měření; prohlášení o shodě