Micrometru digital extern MICROMASTER RS IP54 50-75

Cod articol: 06030032
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06030032
EAN / GTIN 7630041116366
Număr producător 06030032

Descriere

Execuţie:

  • Domeniul de măsurare [mm]: 50 ÷ 75
  • Domeniul de măsurare [in]: 2 ÷ 3
  • Erorile maxime admise [µm]: 5
  • Eroare maximă admisă de paralelism [µm]: 3
  • Rezoluție [mm] : 0,001
  • Rezoluție [in]: .00005
  • Seșire date: Opto-RS232
  • Dimensiunea A [mm]: 216
  • Dimensiunea B [mm]: 91
  • Dimensiunea C [mm]: 91
  • Dimensiunea C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensiunea D [mm]: 41

Descriere:

Micrometru exterior digital, 50-75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Caracteristică:

  • Zero: Plutitor
  • Material: Inserții: carbură de tungsten
  • Pasul filetului: 0,5 mm
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; Dimensiunea cifrelor: 7 mm
  • Funcție(e): Standby după 10 min; Blocarea afișajului (cu excepția EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 de ore
  • Forță de măsurare: ≤ 10 N
  • Unități: mm / in
  • Tip baterie: Baterie buton CR2032

Standard:

DIN 863 T1

Livrare:

Micrometru; Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate