{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
1 600 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
|
| Seria |
GTS 635-216 Professional
|
|
| Oznaczenie producenta |
Tischsäge GTS 635-216 Professional
|
|
| Opakowanie |
karton
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Średnica brzeszczotu piły |
216 mm
|
|
| Średnica otworu brzeszczotu piły |
30 mm
|
|
| Kąt ostrza |
90 stopni
|
|
| Maks. głębokość cięcia, 90 |
70 mm
|
|
| Maks. długość cięcia, 90 |
635 mm
|
|
| Właściwości |
Układ łagodnego rozruchu; Blokada przed ponownym uruchomieniem; Z odsysaniem
|
|
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym |
5 500
|
|
| Rodzaj produktu |
Stołowa piła tarczowa
|
|
| Długość całkowita |
500 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
658 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
332 mm
|
|
| masa całkowita |
22 kg
|
| Numer artykułu | 0601B42001 | |
| EAN / GTIN | 3165140975421 | |
| Numer producenta | 0601B42001 | |
| Numer L | L00590 1214 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |