{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée |
1 600 W
|
|
| Tension nominale |
240 V
|
|
| Série |
GTS 635-216 Professional
|
|
| Référence fabricant |
Tischsäge GTS 635-216 Professional
|
|
| Emballage |
Carton
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur secteur
|
|
| Diamètre lame de scie |
216 mm
|
|
| Diamètre alésage lame de scie |
30 mm
|
|
| Angle de coupe |
90 degrés
|
|
| Profondeur de coupe max., 90 |
70 mm
|
|
| Longueur de coupe max., 90 |
635 mm
|
|
| Caractéristiques |
démarrage en douceur; verrouillage anti-redémarrage; avec aspiration
|
|
| Vitesse de rotation à vide max. |
5 500
|
|
| Type de produit |
scies circulaires de table
|
|
| Longueur totale |
500 mm
|
|
| Largeur totale |
658 mm
|
|
| Hauteur totale |
332 mm
|
|
| Poids total |
22 kg
|
| Référence article | 0601B42001 | |
| EAN / GTIN | 3165140975421 | |
| Réf. fabricant | 0601B42001 | |
| Article hors catalogue | L00590 1214 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |