{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită |
1.600 W
|
|
| Tensiune nominală |
240 V
|
|
| Serie |
GTS 635-216 Professional
|
|
| Denumirea producătorului |
Tischsäge GTS 635-216 Professional
|
|
| Ambalaj |
Cutie de carton
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat de la reţea
|
|
| Diametrul pânzei de ferăstrău |
216 mm
|
|
| Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău |
30 mm
|
|
| Unghi de tăiere |
90 grade
|
|
| Adâncime de tăiere max., 90 |
70 mm
|
|
| Lungime de tăiere max., 90 |
635 mm
|
|
| Caracteristici |
Pornire lină; Blocaj contra repornirii; Cu aspirare
|
|
| Turație de ralanti max. |
5.500
|
|
| Tip produs |
Ferăstrău circular de masă
|
|
| Lungimea totală |
500 mm
|
|
| Lăţime totală |
658 mm
|
|
| Înălţimea totală |
332 mm
|
|
| Greutate totală |
22 kg
|
| Cod articol | 0601B42001 | |
| EAN / GTIN | 3165140975421 | |
| Număr producător | 0601B42001 | |
| L-Număr | L00590 1214 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |