Sega da tavolo GTS 635-216 e tavolo di lavoro GTA 560

Codice art.: 0601B42001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Leistungsaufnahme 1.600 W
Nennspannung 240 V
Serie GTS 635-216 Professional
Herstellerbezeichnung Tischsäge GTS 635-216 Professional
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Sägeblatt 216 mm
Durchmesser Bohrung Sägeblatt 30 mm
Schneidwinkel 90 Grad
Schnitttiefe max., 90 70 mm
Schnittlänge max., 90 635 mm
Eigenschaften Sanftanlauf; Wiederanlaufsperre; mit Absaugung
Leerlaufdrehzahl max. 5.500
Produktart Tischkreissäge
Länge gesamt 500 mm
Breite gesamt 658 mm
Höhe gesamt 332 mm
Gewicht gesamt 22 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601B42001
EAN / GTIN 3165140975421
Codice del produttore 0601B42001
Numero-L L00590 1214
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega da tavolo GTS 635-216, GTS 635-216 Professional è la sega circolare da tavolo compatta ma potente per un'ampia gamma di progetti
  • Il potente motore da 1,600 watt è ideale per altezze di taglio fino a 70 mm e larghezze di taglio fino a 635 mm
  • Il peso ridotto di soli 22 kg, le impugnature ergonomiche e lo stoccaggio protetto direttamente sul dispositivo garantiscono un trasporto davvero facile e sicuro
  • La sega circolare da tavolo funziona in modo estremamente preciso ed è estremamente versatile grazie al carrello scorrevole integrato, all'allargamento del tavolo e al tavolo prolunga
  • Il GTS 635-216 Professional è progettato per segare qualsiasi dimensione, nonché per tagli longitudinali e nascosti, in particolare per materiali di pannelli, legno, compositi di legno e laminati
  • È compatibile con vari tavoli di lavoro per seghe circolari da tavolo e con il sistema Click & Clean per utensili elettrici professionali Bosch
  • La sega circolare da tavolo è dotata di blocco mandrino, funzione soft start, protezione contro il riavvio e interruttore di sicurezza per una maggiore protezione dell'utente

Proprietà:

  • Peso: 22,0 kg
  • Velocità a vuoto: 5500 giri/min
  • max. Capacità di taglio destra: 635 mm
  • Regolazione dell'inclinazione: 45° L / 0° R
  • Potenza nominale in ingresso: 1600 W
  • Diametro del foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 216 mm
  • Tensione: 240 V
  • Dimensioni del tavolo: 500 x 658 mm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 658 x 500 x 332 mm

Fornitura:

  • 1 x lama circolare, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22
  • Cartone
  • Tavolo da lavoro GTA 560 Professional