Tabel zag GTS 635-216 en werktafel GTA 560

Artikelnummer: 0601B42001
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B42001
EAN/GTIN 3165140975421
Nummer fabrikant 0601B42001
L-nummer L00590 1214

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tafelzaag GTS 635-216, de GTS 635-216 Professional is de compacte maar krachtige cirkelzaag voor een breed scala aan projecten
  • De krachtige motor van 1.600 watt is ideaal voor maaihoogtes tot 70 mm en snijbreedtes tot 635 mm

Kenmerk:

  • Gewicht: 22,0 kg
  • Nullastsnelheid: 5500 tpm
  • max. Zaagcapaciteit rechts: 635 mm
  • Hoekverstelling: 45 ° L / 0 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 1600 W
  • Zaagbladboring: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 216 mm
  • Voltage: 240 V
  • Tafelafmeting: 500 x 658 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 658 x 500 x 332 mm

Levering:

  • 1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22
  • Karton
  • Werktafel GTA 560 Professional