{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia |
1.600 W
|
|
| Tensión nominal |
240 V
|
|
| Serie |
GTS 635-216 Professional
|
|
| Denominación del fabricante |
Tischsäge GTS 635-216 Professional
|
|
| Embalaje |
Cartón
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Diámetro hoja de sierra |
216 mm
|
|
| Diámetro del agujero de la hoja de sierra |
30 mm
|
|
| Ángulo de corte |
90 grados
|
|
| Profundidad de corte máx., 90 |
70 mm
|
|
| Longitud de corte máx., 90 |
635 mm
|
|
| Características |
Arranque suave; Bloqueo contra rearranque; Con aspiración
|
|
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. |
5.500
|
|
| Tipo de producto |
Sierra circular de mesa
|
|
| Longitud total |
500 mm
|
|
| Anchura total |
658 mm
|
|
| Altura total |
332 mm
|
|
| Peso total |
22 kg
|
| Número de artículo | 0601B42001 | |
| EAN / GTIN | 3165140975421 | |
| Número del fabricante | 0601B42001 | |
| Número L | L00590 1214 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |