Saw Stand GTA 571

Nr art.: 0601B22800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Seria GTA
Oznaczenie producenta GTA 571
Opakowanie karton
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Stół roboczy
Szerokość całkowita 967 mm
Maks. nośność 85 kg
Masa 6,3 kg
Stojaki tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B22800
EAN / GTIN 4053423330380
Numer producenta 0601B22800
Numer L L00620 107603
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Saw Stand GTA 571, The GTA 571 table-saw stand is stable and robust thanks to its durable all-steel construction made for heavy loads. It is easy and safe to transport with a locking system that prevents unintentional opening and protects your fingers. Designed with a solid centre of gravity and specially engineered legs, this table will not tip over, ensuring maximum stability. This stand is quick and easy to set up with a convenient fixing bracket that locks into place for tool-free functionality. Weighing just 6.3 kg, it’s easy to carry and folds flat for convenient transport. The GTA 571 stand is designed for the GTS 70-216 or GTS 18V-70 and is suitable for working with rafters and joists, joining work, installing profiles Carton box

Cecha szcz.:

  • Dimensions of the table when folded: 916 x 967 x 76 mm
  • Dimensions of the table when folded, width: 967 mm
  • Dimensions of the table, folded, height: 76 mm
  • Dimensions of the table when folded, length: 916 mm
  • Height of work table: 140 mm
  • Length of work table: 665 mm
  • Load capacity, max.: 85kg

W dostawie:

  • Karton