Mesa de transporte y trabajo GTA 571

Número de artículo: 0601B22800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Montura
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Serie GTA
Denominación del fabricante GTA 571
Embalaje Cartón
Material Chapa de acero
Color rojo; negro
Tipo de producto Mesa de trabajo
Anchura total 967 mm
Capacidad de carga máx. 85 kg
Peso 6,3 kg
Base

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B22800
EAN / GTIN 4053423330380
Número del fabricante 0601B22800
Número L L00620 107603
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Mesa de transporte y trabajo GTA 571. La mesa de trabajo GTA 571 es estable y robusta gracias a su estructura de acero macizo de larga duración, diseñada para soportar cargas pesadas. Es fácil y seguro de transportar gracias a su sistema de cierre, que evita que se abra accidentalmente y protege tus dedos. Con un centro de gravedad sólido y patas especialmente diseñadas, esta mesa es extremadamente resistente a las caídas y ofrece la máxima estabilidad. Esta mesa se monta de forma rápida y sencilla y se fija sin herramientas gracias a un práctico soporte de fijación. Con un peso de solo 6,3 kg, es fácil de transportar y se puede plegar para facilitar su transporte. La mesa de trabajo GTA 571 está diseñada para la GTS 70-216 o la GTS 18V-70 y es adecuada para trabajar con vigas y vigas, trabajos de carpintería y el montaje de perfiles. Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la mesa plegada: 916 x 967 x 76 mm
  • Dimensiones de la mesa plegada, anchura: 967 mm
  • Dimensiones de la mesa plegada, altura: 76 mm
  • Dimensiones de la mesa plegada, longitud: 916 mm
  • Altura de la mesa de trabajo: 140 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo: 665 mm
  • Capacidad de carga, máx.: 85 kg