Masă de transport și de lucru GTA 571

Cod articol.: 0601B22800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Serie GTA
Denumirea producătorului GTA 571
Ambalaj Cutie de carton
Material Tablă de oţel
Culoarea roşu; negru
Tip produs Masa de lucru
Lăţimea totală 967 mm
Capacitate portantă max. 85 kg
Greutate 6,3 kg
Cadru inferior da

Identificare și clasificare

Cod articol 0601B22800
EAN / GTIN 4053423330380
Număr producător 0601B22800
L-Număr L00620 107603
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Masă de transport și de lucru GTA 571, Masa de lucru GTA 571 este stabilă și robustă datorită construcției sale durabile din oțel masiv, concepută pentru sarcini grele. Este ușor și sigur de transportat, având un sistem de blocare care împiedică deschiderea accidentală și protejează degetele. Cu un centru de greutate solid și picioare special concepute, această masă este extrem de stabilă și oferă astfel o stabilitate maximă. Această masă se poate monta rapid și ușor și se poate fixa fără unelte, cu ajutorul unui suport practic de fixare. Cu o greutate de numai 6,3 kg, este ușor de transportat și poate fi pliat pentru a fi transportat comod. Masa de lucru GTA 571 este concepută pentru GTS 70-216 sau GTS 18V-70 și este potrivită pentru lucrări cu căpriori și grinzi, lucrări de tâmplărie și montarea profilelor. Carton

Caracteristică:

  • Dimensiunile mesei, pliată: 916 x 967 x 76 mm
  • Dimensiunile mesei, pliată, lățime: 967 mm
  • Dimensiuni ale mesei, pliată, înălțime: 76 mm
  • Dimensiuni ale mesei, pliată, lungime: 916 mm
  • Înălțimea mesei de lucru: 140 mm
  • Lungime masă de lucru: 665 mm
  • Capacitate de încărcare, max.: 85kg

Livrare:

  • Karton