Table de transport et de travail GTA 571

Réf.: 0601B22800
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
Pièce décrite Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Série GTA
Référence fabricant GTA 571
Emballage Carton
Matériau tôles d’acier
Couleur Rouge; noir
Type de produit tables de travail
Largeur totale 967 mm
Charge admissible max. 85 kg
Poids 6,3 kg
Support pour marbre oui

Identification et classification

Référence article 0601B22800
EAN / GTIN 4053423330380
Réf. fabricant 0601B22800
Article hors catalogue L00620 107603
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Table de transport et de travail GTA 571, La table de travail GTA 571 est stable et robuste grâce à sa construction en acier massif durable, conçue pour supporter de lourdes charges. Il est facile et sûr à transporter grâce à un système de verrouillage qui empêche toute ouverture involontaire et protège vos doigts. Grâce à son centre de gravité solide et à ses pieds spécialement conçus, cette table est extrêmement stable et offre ainsi une stabilité maximale. Cette table s’installe rapidement et facilement et se fixe sans outil grâce à un support de fixation pratique. Avec un poids de seulement 6,3 kg, il est facile à transporter et peut être replié à plat pour un transport pratique. La table de travail GTA 571 est conçue pour les modèles GTS 70-216 ou GTS 18V-70 et convient pour les travaux avec des chevrons et des poutres, les travaux de charpente et le montage de profilés. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la table repliée: 916 x 967 x 76 mm
  • Dimensions de la table repliée, largeur: 967 mm
  • Dimensions de la table, repliée, hauteur: 76 mm
  • Dimensions de la table repliée, longueur: 916 mm
  • Hauteur de la table de travail: 140 mm
  • Longueur de la table de travail: 665 mm
  • Capacité de charge, max.: 85kg