{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Serie | GTA | |
| Herstellerbezeichnung | GTA 571 | |
| Verpackung | Karton | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Arbeitstisch | |
| Breite gesamt | 967 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 85 kg | |
| Gewicht | 6,3 kg | |
| Untergestell | ja |
| Artikelnummer | 0601B22800 | |
| EAN / GTIN | 4053423330380 | |
| Herstellernummer | 0601B22800 | |
| L-Nummer | L00620 107603 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |