Transportní a pracovní stůl GTA 571

Artiklové číslo: 0601B22800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Řada GTA
Označení výrobce GTA 571
Obal Karton
Materiál Ocelový plech
Barva červená; Černá
Druh produktu Pracovní stůl
Celková šířka 967 mm
Nosnost max. 85 kg
Hmotnost 6,3 kg
Podstavec ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601B22800
EAN / GTIN 4053423330380
Číslo výrobce 0601B22800
L-číslo L00620 107603
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Transportní a pracovní stůl GTA 571, Pracovní stůl GTA 571 je stabilní a robustní díky své odolné celoocelové konstrukci, která je navržena pro těžké náklady. Je lehký a snadno se přepravuje díky uzamykacímu systému, který zabraňuje nechtěnému otevření a chrání vaše prsty. Díky pevnému těžišti a speciálně navrženým nohám je tento stůl extrémně odolný proti převrácení a nabízí tak maximální stabilitu. Tento stůl lze rychle a snadno sestavit a pomocí praktického upevňovacího držáku zajistit bez použití nářadí. S hmotností pouhých 6,3 kg se snadno přenáší a pro pohodlnou přepravu se dá složit do plochého tvaru. Pracovní stůl GTA 571 je určen pro GTS 70-216 nebo GTS 18V-70 a je vhodný pro práci s krokvemi a trámy, tesařské práce a montáž profilů. Karton

Charakteristika:

  • Rozměry stolu ve složeném stavu: 916 x 967 x 76 mm
  • Rozměry stolu ve složeném stavu, šířka: 967 mm
  • Rozměry stolu ve složeném stavu, výška: 76 mm
  • Rozměry stolu ve složeném stavu, délka: 916 mm
  • Výška pracovního stolu: 140 mm
  • Délka pracovního stolu: 665 mm
  • Nosnost, max.: 85kg