{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 400 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rozmiar | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka specjalna | |
| Długość całkowita | 363 mm | |
| Szerokość łącznie | 75 mm | |
| Wysokość całkowita | 70 mm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 60 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Numer artykułu | 06019N8000 | |
| EAN / GTIN | 4053423332452 | |
| Numer producenta | 06019N8000 | |
| Numer L | L00620 107526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |