Tournevis à cliquet batterie GRC 18V-60

Réf.: 06019N8000
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation, max. 400 min-1
Référence fabricant GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Réf. 3/8
Type de produit visseuses spéciales
Longueur totale 363 mm
Largeur totale 75 mm
Hauteur totale 70 mm
Couple max. (matériaux durs) 60 Nm
Vitesse de rotation 1
Pour matériau acier
Exécution porte-outils carré
Type de moteur moteur sans balais

Identification et classification

Référence article 06019N8000
EAN / GTIN 4053423332452
Réf. fabricant 06019N8000
Article hors catalogue L00620 107526
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Visseuse à cliquet sans fil GRC 18V-60 Si vous recherchez une visseuse à cliquet sans fil qui combine un couple optimisé et une vitesse élevée, la Bosch GRC 18V-60 vous convaincra sur ces deux points. Son moteur sans balais haute performance entraîne le mécanisme à cliquet avec un couple de sortie maximal de 60 Nm et une vitesse de rotation de 400 min⁻¹ et offre ainsi les meilleures performances de cliquet de sa catégorie pour les vis M5 à M12. De plus, avec son long col et son boîtier compact, c’est une visseuse idéale qui atteint même les endroits difficiles d’accès. Les 3 modes IHM pour régler la vitesse, qui optimisent le couple en fonction des différentes applications, permettent un travail plus flexible et évitent d’endommager les pièces à traiter. L’interrupteur à palette ergonomique avec poignée confortable ménage le corps lors de longues heures de travail. La clé à cliquet sans fil Bosch GRC 18V-60 convient pour serrer et desserrer des boulons. Elle permet de visser des boulons jusqu’à M12, métal sur métal. Elle est idéale pour une utilisation dans l’industrie métallurgique ou pour les techniciens en réparation automobile, en particulier pour les travaux dans des espaces confinés. La clé à cliquet sans fil Bosch GRC 18V-60 est équipée d’un moteur sans balais puissant pour une vitesse de rotation élevée et un couple élevé. Sa fonction IHM offre différents modes de sélection de la vitesse de rotation. Son long col lui permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès, une lampe LED éclaire la zone de travail et un bouton de verrouillage empêche toute activation accidentelle. Il dispose également de la fonction Electronic Cell Protection (ECP) qui arrête l’outil en cas de surchauffe de la batterie. Carton. Clé à cliquet sans fil GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Lampes de travail: Oui
  • BITURBO: Non
  • Couple max. (vis dur): 60 Nm
  • Taille de l’application principale: M 6 – M 12
  • Taille de l’enclume carrée: 3/8 pouce
  • Diamètre de tête: 32 mm
  • Hauteur tête: 40 mm
  • Longueur tête: 79 mm
  • Taille maximum de vis: M 6 – M 12
  • Taille de vis: M 4 – M 12
  • Désignation de la gamme: 71
  • Dimensions de l’outil (largeur): 75 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 70 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 363 mm