Cheie cu clichet fără fir GRC 18V-60

Cod articol.: 06019N8000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie, max. 400 min-1
Denumirea producătorului GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiuni 3/8
Tip produs Maşină specială de înşurubat
Lungimea totală 363 mm
Lăţime totală 75 mm
Înălţimea totală 70 mm
Cuplu max. (Materiale dure) 60 Nm
Turaţie 1
Recomandat pentru material oțel
Execuția suportului de scule pătrat
Model constructiv motor Motor fără perii

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N8000
EAN / GTIN 4053423332452
Număr producător 06019N8000
L-Număr L00620 107526
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu clichet și acumulator GRC 18V-60. Dacă sunteți în căutarea unei șurubelnițe cu clichet și acumulator care combină un cuplu optimizat cu viteza, modelul Bosch GRC 18V-60 vă va convinge în ambele privințe. Motorul său fără perii de înaltă performanță acționează mecanismul cu clichet cu un cuplu maxim de 60 Nm și o turație de 400 min⁻¹ , oferind astfel cea mai bună performanță de clichet din clasa sa pentru M5 până la M12. În plus, cu gâtul său lung și carcasa compactă, este un șurubelniță ideală, care ajunge și în locurile greu accesibile. Cele 3 moduri HMI pentru reglarea turației, care optimizează cuplul pentru diferite aplicații, permit o lucrare mai flexibilă și evită deteriorarea lucrărilor de executat. Comutatorul ergonomic cu mâner confortabil protejează corpul în timpul lucrărilor îndelungate. Cheia cu clichet cu acumulator Bosch GRC 18V-60 este potrivită pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor. Cu ajutorul acesteia se pot înșuruba șuruburi până la M12, metal pe metal. Este ideală pentru utilizarea în industria metalurgică sau pentru tehnicienii de reparații auto, în special pentru lucrări în spații înguste. Cheia cu clichet cu acumulator Bosch GRC 18V-60 are un motor puternic, fără perii, pentru turație mare și cuplu ridicat. Funcția HMI oferă moduri de selectare a turației. Gâtul lung permite accesul în locuri greu accesibile, o lumină LED iluminează zona de lucru, iar un buton de blocare împiedică pornirea accidentală. De asemenea, este dotat cu funcția Electronic Cell Protection (ECP), care oprește scula în cazul supraîncălzirii bateriei. Cutie de carton. Cheie cu clichet cu acumulator GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Lampă de lucru: Da
  • BITURBO: nu
  • Cuplu, max. (șuruburi dure): 60 Nm
  • Dimensiunea aplicației principale: M 6 – M 12
  • Dimensiunea nicovalei pătrate: 3/8″
  • Diametrul capului: 32 mm
  • Înălţimea capului: 40 mm
  • Lungimea capului: 79 mm
  • Dimensiunea maximă a șuruburilor: M 6 – M 12
  • Dimensiune șurub: M 4 – M 12
  • Denumire categorie: 71
  • Dimensiuni scule (lățime): 75 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 70 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 363 mm