Destornillador de trinquete batería GRC 18V-60

Número de artículo: 06019N8000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones, máx. 400 min-1
Denominación del fabricante GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tamaño 3/8
Tipo de producto Atornillador especial
Longitud total 363 mm
Anchura total 75 mm
Altura total 70 mm
Par de giro máx. (materiales duros) 60 Nm
Número de revoluciones 1
Para material acero
Versión portaherramientas cuadrado
Construcción del motor Motor sin escobillas

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N8000
EAN / GTIN 4053423332452
Número del fabricante 06019N8000
Número L L00620 107526
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de trinquete a batería GRC 18V-60. Si busca un atornillador de trinquete a batería que combine un par optimizado con velocidad, el GRC 18V-60 de Bosch le convencerá en ambos aspectos. Su motor sin escobillas de alto rendimiento acciona el mecanismo de trinquete con un par de salida máximo de 60 Nm y una velocidad de 400 min⁻¹ , lo que le permite ofrecer el mejor rendimiento de trinquete de su clase para M5 a M12. Además, con su cuello largo y su carcasa compacta, es un atornillador ideal para llegar a lugares de difícil acceso. Los 3 modos HMI para ajustar la velocidad, que optimizan el par para diferentes aplicaciones, permiten trabajar con mayor flexibilidad y evitan daños en los trabajos a realizar. El interruptor de palanca ergonómico con cómoda empuñadura protege el cuerpo durante largas jornadas de trabajo. La llave de carraca a batería GRC 18V-60 de Bosch es adecuada para apretar y aflojar pernos. Con ella se pueden atornillar pernos de hasta M12, metal sobre metal. Es ideal para su uso en la industria metalúrgica o para técnicos de reparación de automóviles, especialmente en trabajos en espacios reducidos. La llave de trinquete a batería GRC 18V-60 de Bosch cuenta con un potente motor sin escobillas para una alta velocidad y un alto par. Su función HMI ofrece modos de selección de velocidad. Su cuello largo permite llegar a lugares de difícil acceso, una luz LED ilumina el área de trabajo y un botón de bloqueo evita la activación accidental. Además, cuenta con la función Electronic Cell Protection (ECP), que apaga la herramienta en caso de sobrecalentamiento de la batería. Cartón. Llave de carraca a batería GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Luz de trabajo: Sí
  • BITURBO: No
  • Par, máx. (atornillado difícil): 60 Nm
  • Tamaño de la aplicación principal: M 6 – M 12
  • Tamaño del yunque cuadrado: 3/8″
  • Diámetro de la cabeza: 32 mm
  • Altura del cabezal: 40 mm
  • Longitud del cabezal: 79 mm
  • Tamaño máximo del tornillo: M 6 – M 12
  • Tamaño del tornillo: M 4 – M 12
  • Denominación de la gama: 71
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 70 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 363 mm