• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Ratschenschrauber GRC 18V-60

Artikel-Nr.: 06019N8000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuspannung 18 V
Drehzahl, max. 400 min-1
Herstellerbezeichnung GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Größe 3/8
Produktart Spezialschrauber
Länge gesamt 363 mm
Breite gesamt 75 mm
Höhe gesamt 70 mm
Drehmoment max. (harte Materialien) 60 Nm
Drehzahl 1
geeignet für Material Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Motorbauweise Bürstenloser Motor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N8000
EAN / GTIN 4053423332452
Herstellernummer 06019N8000
L-Nummer L00620 107526
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Ratschenschrauber GRC 18V-60, Wer einen Akku-Ratschenschrauber suchst, der ein optimiertes Drehmoment mit Geschwindigkeit kombiniert, den wird der Bosch GRC 18V-60 in beiden Punkten überzeugen. Sein bürstenloser Hochleistungsmotor treibt den Ratschenmechanismus mit einem maximalen Ausgangsdrehmoment von 60 Nm und einer Drehzahl von 400 min⁻¹ an und bietet damit die beste Ratschenleistung seiner Klasse für M5 bis M12. Darüber hinaus ist er mit seinem langen Hals und seinem kompakten Gehäuse ein idealer Schrauber, der auch an schwer zugängliche Stellen kommt. Die 3 HMI-Modi zum Einstellen der Drehzahl, die das Drehmoment für verschiedene Anwendungen entsprechend optimieren, ermöglichen flexibleres Arbeiten und vermeiden Schäden an den auszuführenden Aufträgen. Der ergonomische Paddelschalter mit komfortablem Griff schont den Körper bei langen Arbeitszeiten. Der Bosch Akku-Ratschenschlüssel GRC 18V-60 eignet sich zum Anziehen und Herausdrehen von Bolzen. Mit ihm können Bolzen bis M12, Metall auf Metall, geschraubt werden. Er ist ideal für den Einsatz in der Metallindustrie oder für Kfz-Reparaturtechniker, insbesondere bei Arbeiten auf engstem Raum. Der Bosch Akku-Ratschenschrauber GRC 18V-60 verfügt über einen leistungsstarken, bürstenlosen Motor für hohe Drehzahl und hohes Drehmoment. Seine HMI-Funktion bietet Auswahlmodi für Drehzahl. Mit seinem langen Hals kommt er auch an schwer zugängliche Stellen, ein LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereichs aus, und eine Sperrtaste verhindert eine versehentliche Aktivierung. Außerdem verfügt er über die Funktion Electronic Cell Protection (ECP), die das Werkzeug bei Überhitzung des Akkus abschaltet. Karton. Akku-Ratschenschlüssel GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 60 Nm
  • Größe der Hauptanwendung: M 6 – M 12
  • Größe des quadratischen Ambosses: 3/8″
  • Kopfdurchmesser: 32 mm
  • Kopfhöhe: 40 mm
  • Kopflänge: 79 mm
  • Maximale Schraubengröße: M 6 – M 12
  • Schraubengröße: M 4 – M 12
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 70 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 363 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb