{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max. | 400 min-1 | |
| Označení výrobce | GRC 18V-60; GRC 18V-60 Professional | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Velikost | 3/8 | |
| Druh produktu | Speciální šroubovák | |
| Celková délka | 363 mm | |
| Šířka celkem | 75 mm | |
| Výška celková | 70 mm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 60 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor |
| Katalogové číslo | 06019N8000 | |
| EAN / GTIN | 4053423332452 | |
| Číslo výrobce | 06019N8000 | |
| L-číslo | L00620 107526 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |