{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min. | 0 Nm | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Moment obrotowy, maks. | 100 Nm | |
| Oznaczenie producenta | GRD 18V-127 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 127 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 70 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 100 Nm | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 3,1 kg |
| Numer artykułu | 06019N5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301236 | |
| Numer producenta | 06019N5000 | |
| Numer L | L00620 107618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |