{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Par de giro, mín. | 0 Nm | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Par de giro, máx. | 100 Nm | |
| Denominación del fabricante | GRD 18V-127 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; gris | |
| Diámetro máx., acero | 13 mm | |
| Diámetro máx., madera | 127 mm | |
| Tipo de producto | Taladro manual | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Par de giro máx. (materiales blandos) | 70 Nm | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 100 Nm | |
| Para material | acero; madera | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,5 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 3,1 kg |
| Número de artículo | 06019N5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301236 | |
| Número del fabricante | 06019N5000 | |
| Número L | L00620 107618 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |