{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 0 Nm | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Cuplu max. | 100 Nm | |
| Denumirea producătorului | GRD 18V-127 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 127 mm | |
| Tip produs | Mașină de găurit manual | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 70 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 100 Nm | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty | |
| Greutate totală | 3,1 kg |
| Cod articol | 06019N5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301236 | |
| Număr producător | 06019N5000 | |
| L-Număr | L00620 107618 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |