{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Coppia, min. | 0 Nm | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Coppia, max. | 100 Nm | |
| Denominazione originale prodotto | GRD 18V-127 | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | blue; grey | |
| Diametro max., acciaio | 13 mm | |
| Diametro max., legno | 127 mm | |
| Tipo di prodotto | Trapano manuale | |
| Numero filetti / scale | 2 | |
| Coppia | 1 | |
| Coppia max. (materiali morbidi) | 70 Nm | |
| Coppia max. (materiali duri) | 100 Nm | |
| Per materiale | acciaio; legno | |
| Esecuzione del portautensili | Con mandrino | |
| Foratura/svasatura/alesatura in | wood; steel | |
| Vibrazioni max. secondo EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertezza di vibrazione (valore K) | 1,5 | |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
| Particolarità/apparecchiature | Struttura compatta | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Peso totale | 3,1 kg |
| Codice articolo | 06019N5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301236 | |
| Codice del produttore | 06019N5000 | |
| Numero-L | L00620 107618 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |