{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couple, min. | 0 Nm | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Couple, max. | 100 Nm | |
| Référence fabricant | GRD 18V-127 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 127 mm | |
| Type de produit | perceuse à main | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Couple | 1 | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 70 Nm | |
| Couple max. (matériaux durs) | 100 Nm | |
| Pour matériau | acier; bois | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin | |
| Perçage/lamage/alésage dans | bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| Poids total | 3,1 kg |
| Référence article | 06019N5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301236 | |
| Réf. fabricant | 06019N5000 | |
| Article hors catalogue | L00620 107618 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |