• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelbohrmaschine GRD 18V-127

Artikel-Nr.: 06019N5000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min. 0 Nm
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Drehmoment, max. 100 Nm
Herstellerbezeichnung GRD 18V-127
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; grau
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 127 mm
Produktart Handbohrmaschine
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehmoment 1
Drehmoment max. (weiche Materialien) 70 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 100 Nm
geeignet für Material Holz; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 2,5 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
typische Verwendung Heavy Duty
Gewicht gesamt 3,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N5000
EAN / GTIN 4053423301236
Herstellernummer 06019N5000
L-Nummer L00620 107618
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelbohrmaschine GRD 18V-127, Die kabellose GRD 18V-127 Professional bietet beste Kontrolle dank Advanced KickBack Control. Diese Technologie minimiert die Verletzungsgefahr, wenn ein Bohrer klemmt oder selbst wenn sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft langsam zunimmt. Diese Winkelbohrmaschine verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen: eine für schnelle Roharbeiten mit 1.800 min⁻¹ und eine langsame mit 550 min⁻¹ für große Durchmesser, um dir volle Flexibilität zu bieten. Die Heavy Duty GRD 18V-127 Professional bewältigt schwere Lasten und ermöglicht dank seiner leistungsstarken bürstenlosen Motortechnologie das Bohren mit 65 Nm weichem Drehmoment. Darüber hinaus ist sie dank ihre ergonomischen Griffdesigns bequem zu bedienen. Die GRD 18V-127 Professional wird mit einem 38-mm-Schneckenbohrer, einem 65-mm-Bohrer mit automatischem Vorschub und einer 127-mm-Lochsäge verwendet. Sie ist für Holz- und Stahlanwendungen geeignet. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfuttertyp: Zahnkranzbohrfutter
  • Bohr-Ø Holz, max.: 127 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (hart): 100 Nm
  • Drehmoment (weich): 70 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 70/100/- Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 3,1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 550 / 0 – 1.800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 550 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.800 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb