{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Seria | GPT 18V-32 | |
| Oznaczenie producenta | GPT 18V-32 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Przekrój min., Przekrój przewodu | 16 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu | 26 mm2 | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | Przekrój przewodu | |
| Liczba wkładek wymiennych | 3 | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada |
| Numer artykułu | 06019M2104 | |
| EAN / GTIN | 4053423252194 | |
| Numer producenta | 06019M2104 | |
| Numer L | L00620 107336 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |