Batteri presseværktøj GPT 18 V-32, 1 x XL-BOXX, sæt TH

Art.-nr.: 06019M2104
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Serie GPT 18V-32
Producentbetegnelse GPT 18V-32
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Tværsnit, min., ledertværsnit 16 mm2
Tværsnit maks., ledertværsnit 26 mm2
Produkttype crimptang
Egnet til ledertværsnit
Antal skifteindsatser 3
Egenskaber stop tilgængeligt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019M2104
EAN/GTIN 4053423252194
Producentnummer 06019M2104
L-nummer L00620 107336
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • batteri presseværktøj GPT 18 V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59 V). Tryk på kæbestandard TH16 (1 600 A02 TF5). Tryk på kæbestandard TH20 (1 600 A02 TF7). Pressekæbe standard TH26 (1 600 A02 TF8)