Cordless crimping tool GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, Kit M

Nr art.: 06019M2101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.; 1 szt.
Seria GPT 18V-32
Oznaczenie producenta GPT 18V-32
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Przekrój min., Przekrój przewodu 15 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu 28 mm2
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do Przekrój przewodu
Liczba wkładek wymiennych 3
Właściwości Dostępna wymuszona blokada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019M2101
EAN / GTIN 4053423252163
Numer producenta 06019M2101
Numer L L00620 107337
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless pressing tool GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX. Standard pressing jaw M15. Pressing jaw standard M22. Pressing jaw standard M28