Outil de pressage batterie GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, kit TH

Réf.: 06019M2104
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Série GPT 18V-32
Référence fabricant GPT 18V-32
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Section min., section de conducteur 16 mm2
Section max., section de conducteur 26 mm2
Type de produit pince à sertir
Pour section de conducteur
Nombre de profils interchangeables 3
Caractéristiques blocage automatique disponible

Identification et classification

Référence article 06019M2104
EAN / GTIN 4053423252194
Réf. fabricant 06019M2104
Article hors catalogue L00620 107336
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de pressage batterie GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Mâchoire de presse standard TH16 (1 600 A02 TF5). Mâchoire de presse standard TH20 (1 600 A02 TF7). Mâchoire de presse standard TH26 (1 600 A02 TF8)