Instrument de sertizare fără fir GPT 18V-32, 1 x Xl-BOXX, kit TH

Cod articol.: 06019M2104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Serie GPT 18V-32
Denumirea producătorului GPT 18V-32
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Secțiune transversală min., Secțiune transversală conductor 16 mm2
Secțiune transversală max., Secțiune transversală conductor 26 mm2
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru Secțiune transversală conductor
Număr bacuri interschimbabile 3
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M2104
EAN / GTIN 4053423252194
Număr producător 06019M2104
L-Număr L00620 107336
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Instrument de presare fără fir GPT 18V- 325, 1 x Xl-BOXX (1 600 A02 59V). Apăsați fălci standard TH16 (1 600 A02 TF5). Apăsați fălci standard TH20 (1 600 A02 TF7). Fălci de presare standard TH26 (1 600 A02 TF8)