Utensile di pressatura batteria GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, kit TH

Codice art.: 06019M2104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 18 V
Numero di batterie contenute 0 pz.
Serie GPT 18V-32
Denominazione originale prodotto GPT 18V-32
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Sezione trasversale min., Sezione del filo 16 mm2
Sezione trasversale max., Sezione del filo 26 mm2
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per Sezione del filo
Numero di inserti intercambiabili 3
Caratteristiche Arresto forzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019M2104
EAN / GTIN 4053423252194
Codice del produttore 06019M2104
Numero-L L00620 107336
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pressa batteria GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Ganascia a pressione standard TH16 (1 600 A02 TF5). Ganascia a pressione standard TH20 (1 600 A02 TF7). Ganascia a pressione standard TH26 (1 600 A02 TF8)