Cordless crimping tool GPT 18V-19, L-BOXX 238, Kit U

Nr art.: 06019M2003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta GPT 18V-19
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
Liczba wkładek wymiennych 3
Właściwości Szczęki obrotowe
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019M2003
EAN / GTIN 4053423252224
Numer producenta 06019M2003
Numer L L00620 107306
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless pressing tool GPT 18V-19, L-BOXX 238. pressing jaw Compact U16. Compact U20 pressing jaw. Compact pressing jaw U25

Cecha szcz.:

  • Compulsory pressing: Yes
  • Head rotation: 360°
  • Max. pressing force: 21 kN
  • Emergency stop button: Yes
  • Press Section – max. diameter of plastic pipes: 40 mm
  • Pressing section – max. diameter of metal tubes: 35 mm
  • Press cycle time: 3 s
  • Noise pressure level: 78 dB(A)
  • Sound power level: 86 dB(A)
  • Uncertainty K: 3 dB
  • Divide the product categories: Cordless crimping tool
  • Tool dimensions (width): 105 mm
  • Tool dimensions (height): 150 mm
  • Tool dimensions (length): 395 mm
  • Compulsory pressing: Yes

W dostawie:

  • L-BOXX 238
  • Compact U16 clamping jaw
  • Compact U20 clamping jaw
  • Compact U25 clamping jaw