Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238, kit U

Réf.: 06019M2003
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GPT 18V-19
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour cosses et connecteurs non isolés
Nombre de profils interchangeables 3
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 06019M2003
EAN / GTIN 4053423252224
Réf. fabricant 06019M2003
Article hors catalogue L00620 107306
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Mâchoire de presse Compact U16 (1 600 A02 TD4). Mâchoire de presse Compact U20 (1 600 A02 TD6). Mâchoire de presse Compact U25 (1 600 A02 TD7)

Caractéristique(s):

  • compression forcée: Oui
  • Rotation de la tête: 360°
  • Force de compression max.: 21 kN
  • bouton d´arrêt d´urgence: Oui
  • Espace presse – Diamètre max. des tuyaux en plastique: 40 mm
  • Zone de pressage – diamètre max. des tubes métalliques: 35 mm
  • Durée du cycle de pressage: 3 s
  • Niveau sonore: 78 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 86 dB(A)
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Outil de sertissage à batterie
  • Dimensions de l’outil (largeur): 105 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 150 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 395 mm
  • compression forcée: Oui

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • Mâchoire de serrage Compact U16
  • Mâchoire de serrage Compact U20
  • Mâchoire de serrage Compact U25