{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 0 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | GPT 18V-19 | |
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vrsta izdelka | stiskalne klešče | |
| Primerno za | neizolirani kabelski čevlji in spojniki | |
| Število zamenljivih stiskalnih nastavkov | 3 | |
| Lastnosti | vrtljive čeljusti | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 06019M2003 | |
| EAN/GTIN | 4053423252224 | |
| Številka proizvajalca | 06019M2003 | |
| L-število | L00620 107306 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |