{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Denominación del fabricante | GPT 18V-19 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Material, mango | plástico | |
| Tipo de producto | alicates de engarce | |
| Aptitud para | terminales y conectores sin aislamiento | |
| Cantidad de insertos intercambiables | 3 | |
| Características | Mordazas giratorias | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 06019M2003 | |
| EAN / GTIN | 4053423252224 | |
| Número del fabricante | 06019M2003 | |
| Número L | L00620 107306 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |