Batteri-presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238, sæt U

Art.-nr.: 06019M2003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batterispænding 18 V
Producentbetegnelse GPT 18V-19
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Materiale, greb kunststof
Produkttype crimptang
Egnet til ikke-isoleret kabelsko og forbinder
Antal skifteindsatser 3
Egenskaber drejelige kæber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019M2003
EAN/GTIN 4053423252224
Producentnummer 06019M2003
L-nummer L00620 107306
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • batteri presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Tryk på kæben Compact U16 (1 600 A02 TD4). Tryk på kæben Compact U20 (1 600 A02 TD6). Trykkæbe kompakt U25 (1 600 A02 TD7)

Egenskab:

  • Tvangspressning: Ja
  • Hovedrotation: 360°
  • Maks. pressekraft: 21kN
  • Nødstopknap: Ja
  • Pressesektion – maks. diameter på kunststofrør: 40 mm
  • Pressesektion – maks. diameter på metalrør: 35 mm
  • Pressecyklustid: 3 s
  • Lydtrykniveau: 78 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 86 dB (A)
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Akku-presseværktøj
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 105 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 395 mm
  • Tvangspressning: Ja

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • Pressekæbe COMPACT U16
  • Pressekæbe COMPACT U20
  • Pressekæbe COMPACT U25