Instrument de sertizare fără fir GPT 18V-19, l-BOXX 238, Kit U

Cod articol.: 06019M2003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului GPT 18V-19
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Material, mâner plastic
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori neizolaţi
Număr bacuri interschimbabile 3
Caracteristici Bacuri pivotante
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M2003
EAN / GTIN 4053423252224
Număr producător 06019M2003
L-Număr L00620 107306
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • INSTRUMENT DE SERTIZARE FĂRĂ FIR GPT 18V-8, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 19. Apăsați fălci Compact U16 (1 600 A02 TD4). Apăsați fălci Compact U20 (1 600 A02 TD6). Fălci de presare Compact U25 (1 600 A02 TD7)

Caracteristică:

  • Presiune forțată: Da
  • Rotirea capului: 360°
  • Forța max. de presare: 21kN
  • Buton de urgență: Da
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor din material plastic: 40 mm
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor metalice: 35 mm
  • Durata ciclului de presare: 3 s
  • Nivel de presiune acustică: 78 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică: 86 dB(A)
  • Incertitudinea K: 3 dB
  • Împărțiți categoriile de produse.: Unealtă de presare cu acumulator
  • Dimensiuni scule (lățime): 105 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 150 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 395 mm
  • Presiune forțată: Da

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • Măsuță de presare Compact U16
  • Măsuță de presare Compact U20
  • Măsuță de presare Compact U25