• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Cordless Vacuum Cleaner GAS 12V

Nr art.: 06019E3000
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
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GAS 12V Professional
Oznaczenie producenta Akku-Sauger GAS 12V
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 900 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 45 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacz do pracy na sucho
Cechy szczególne Bez worka; Szczególnie ciche; Do przenoszenia
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019E3000
EAN / GTIN 3165140773188
Numer producenta 06019E3000
Numer L L00590 826
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Vacuum Cleaner GAS 12V, The GAS 12 V Professional is Bosch's extremely compact, handheld 12 V vacuum cleaner for dry vacuuming.
  • It is cordless, providing the freedom to clean without requiring a power plug
  • Its extremely compact design enables easy mobility and manoeuvrability, and fits even the smallest L-BOXX 102 for convenient transport
  • The GAS 12 V Professional also features an extension pipe for an extended reach into tight spaces

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Filter area: 408 cm²
  • Weight excl. battery: 0.7 kg
  • Max. Airflow speed (turbine): 15.0 l/s
  • Max. Negative pressure (turbine): 45 mbar

W dostawie:

  • 1 x Flat pleated filter
  • Groove nozzle
  • Carton
  • Without battery(ies) and charger