Batteriets sugeenhed GAS 12V, Solo version

Art.-nr.: 06019E3000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 12 V
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batterispænding 12 V
Serie GAS 12V Professional
Producentbetegnelse Akku-Sauger GAS 12V
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Form, filter fladt filter
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 900 l/min
Vakuumeffekt maks. 45 mbar
Produkttype tørstøvsuger
Bemærk uden pose; ekstremt støjsvag; mobil
Vægt, samlet 0,7 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019E3000
EAN/GTIN 3165140773188
Producentnummer 06019E3000
L-nummer L00590 826
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvsuger MED batteri GAS 12V, GAS 12 V Professional er Bosch's ekstremt kompakte 12V håndstøvsuger, der er ideel til tør støvsugning
  • Den giver trådløs frihed til rengøring, selv langt væk fra stikkontakter
  • Det ekstremt kompakte design sikrer ubegrænset mobilitet og god håndtering, og det passer til selv den mindste L-BOXX 102 for en behagelig transport
  • MED det medfølgende forlængerrør kan GAS 12 V Professional nemt bruges på smalle og fjerne steder

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Filterareal: 408 cm²
  • Vægt ekskl. batteri: 0,7 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 15,0 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 45 mbar

Leveringsomfang:

  • 1 x fladt plisseret filter
  • Rillemundstykke
  • Karton
  • Selv uden batteri(er) og oplader