Aspirator cu acumulatori GAZ 12V, versiunea solo

Cod articol.: 06019E3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 12 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 12 V
Serie GAS 12V Professional
Denumirea producătorului Akku-Sauger GAS 12V
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Formă filtru Filtru pliat drept
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 900 l/min
Capacitate de aspirare max. 45 mbar
Tip produs Aspirator pentru curăţare uscată
Particularitate Fără sac; Extrem de silențios; Portabil
Greutate totală 0,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019E3000
EAN / GTIN 3165140773188
Număr producător 06019E3000
L-Număr L00590 826
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator pe baterie pe GAZ 12V, GAZUL 12 V Professional este aspiratorul portabil de 12V extrem de compact Bosch, ideal pentru aspirarea uscată
  • Oferă libertate wireless pentru curățare, chiar și departe de prizele de alimentare
  • Designul său extrem de compact asigură mobilitate nelimitată și manevrabilitate bună, se potrivește chiar și celui mai mic l-BOXX 102 pentru un transport confortabil
  • Cu tubul prelungitor inclus, GAZUL 12 V Professional poate fi utilizat cu ușurință în locații înguste și îndepărtate

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Suprafața de filtrare: 408 cm²
  • Greutate fără baterie: 0,7 kg
  • Max. Viteza fluxului de aer (turbină): 15,0 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 45 mbar

Livrare:

  • 1 x filtru plisat plat
  • Bucșă cu canelură
  • Carton
  • Fără baterie(e) și încărcător