{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 12 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Serie | GAS 12V Professional | |
| Denominación del fabricante | Akku-Sauger GAS 12V | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Forma filtro | Filtro plegado plano | |
| Número de turbinas | 1 | |
| Caudal de aire | 900 l/min | |
| Capacidad de aspiración máx. | 45 mbar | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco | |
| Particularidad | Sin bolsa; Extremadamente silencioso/a; Portátil | |
| Peso total | 0,7 kg |
| Número de artículo | 06019E3000 | |
| EAN / GTIN | 3165140773188 | |
| Número del fabricante | 06019E3000 | |
| Número L | L00590 826 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |