Akumulátorový vysavač 12 V, verze Solo

Artiklové číslo: 06019E3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Podlahový čisticí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019E3000
EAN / GTIN 3165140773188
Číslo výrobce 06019E3000
L-číslo L00590 826
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vysavač PLYN 12 v, PLYN 12 v Professional je mimořádně kompaktní 12V ruční vysavač společnosti Bosch, ideální pro suché vysávání
  • Nabízí svobodu bezdrátového čištění, dokonce i daleko od zásuvek
  • Jeho extrémně kompaktní konstrukce zajišťuje neomezenou mobilitu a dobrou manipulaci, a proto se hodí i pro nejmenší L-BOXX 102 pro pohodlnou přepravu
  • S přiloženým prodlužovacím potrubím lze PLYN 12 v Professional snadno používat na úzkých a vzdálených místech

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Plocha filtru: 408 cm²
  • Hmotnost bez baterie: 0,7 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 15,0 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 45 mbar

Rozsah dodávky:

  • 1 x Plochý skládaný filtr
  • Drážkovací tryska
  • Karton
  • Bez baterie(í) a nabíječky