{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 12 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Seria | GAS 12V Professional | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Sauger GAS 12V | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 900 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 45 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacz do pracy na sucho | |
| Cechy szczególne | Bez worka; Szczególnie ciche; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 0,7 kg |
| Numer artykułu | 06019E3001 | |
| EAN / GTIN | 3165140773195 | |
| Numer producenta | 06019E3001 | |
| Numer L | L00620 100015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |